HAGER - Kosketussuoja - US31A2 VAL 250x450mm DIN

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kosketussuoja - US31A2 VAL 250x450mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 450 mm

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys - 250 mm

  • Väri - valkoinen

  • Syvyys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616291768

Sähkönumero

3425943

Toimittajan tuotenumero

US31A2

Tukkuerä

1

Korkeus:

450 mm

Rivien lukumäärä:

3

Leveys:

250 mm

Väri:

valkoinen

Syvyys:

50 mm

Kosketussuojakansi, universN, 450x250mm, 3x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 250x450mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.