HAGER - Kotelo Vector IP54 multil. - VE118DN 1X18MOD PS/PC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 418 mm

  • Korkeus - 302 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616458703

Sähkönumero

3425313

Toimittajan tuotenumero

VE118DN

Tukkuerä

22

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Väri:

harmaa

Leveys:

418 mm

Korkeus:

302 mm

Syvyys:

151 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

151 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Modulikotelo Vector II VE118DN 1x18mod PS/PC IP54 multilaipat ryhmäkaapeleille, läpilyöntiaihio syöttökaapelille jakaapeliläpivientien suojakotelolla, PE/N-liittimet QuickConnect-jousiliitinmoduuleilla Moduulikotelo pinta-asennus IP54 1 x 18 moduulia multilaipoilla, syöttökaapelin läpivientiaihioilla ja yhdellä kaapelisuojakanavalla. Kotelorungon materiaali polystyreeni ja läpinäkyvä ovi polykarbonaattimuovista. Jakokeskusasennuksiin standardin EN 61439-3 mukaisesti. Laitteille maksimi nimellisviralla 63 A mittanormin DIN 43880 mukaisesti 70 mm tai 85 mm asennussyvyydellä, nimellisjännite AC 400 V/50 Hz. Kotelo yhdistettävissä sivusuuntaisesti erikseen tilattaalla yhdistysholkkisarjalla. Varustettu valmiiksi PE/N-jousiliitinrimoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa. Kotelorunko voidaan sinetöidä ja ovi varustaa lukolla.