HAGER - Kulmakappale tehalit.SL - SL200808 SL20x80 PC/ABS ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - alumiini
Kanavaliitännän korkeus - 80 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740895422
Sähkönumero
1427329
Toimittajan tuotenumero
SL200808D1
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
alumiini
Kanavaliitännän korkeus:
80 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
3D-muotokappale SL20x80 SL-/AKA-kynnyslistojen liittämiseksijalkalistaan seinä- ja lattiapinnan suuntaisesti, alumiinipinnoite T-/X-kulma SL20x80 jalkalistakanavalle SL/AK-kynnyslistojen 18x75 ja/tai 18x125 haaroittamiseksi jalkalistasta lattiapinnalle tai seinäpinnalle kaapeloinnin viemiseksi työpisteille, neuvottelupisteiden alle tai taulutelevision taakse.



