HAGER - Kuormankytkin vipu - SBB132 0-1 1N 32A 230VAC mv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sallittu minimijännite - 10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615511690
Sähkönumero
3637671
Toimittajan tuotenumero
SBB132
Tukkuerä
108
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
10 V
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkin 0-1 1-napainen 32A 230VAC LED-merkkivalolla napojen 2 ja 4 välillä, vivun lukitus MZN175, apukosketin ESC080, napavälilevytMZN121 ja liitinsuojat MZN120 Kytkin merkkivalolla 1-napainen Taajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-1- ilman asentajaystävällistä kaksoisliitintä




