HAGER - Kuormankytkin vipu - SBM225 0-1 2N 25A 230VAC mv


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin tarkastusvalolla
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615511768
Sähkönumero
3637676
Toimittajan tuotenumero
SBM225
Tukkuerä
108
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin tarkastusvalolla
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0.529 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
0.375 kA
Merkinantolampulla:
kyllä
Merkkiväri:
muu
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
68 mm