HAGER - Kuormankytkin vipu - SBT232 0-1 2N 32A 230VAC mv

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Sallittu minimijännite - 10 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615510013

Sähkönumero

3637673

Toimittajan tuotenumero

SBT232

Tukkuerä

108

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

10 V

Upotussyvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkin 0-1 2-napainen 32A 230VAC LED-merkkivalolla napojen 1 ja 3 välillä, vivun lukitus MZN175, apukosketin ESC080, napavälilevytMZN121 ja liitinsuojat MZN120 Kytkin merkkivalolla 2-napainen, koko 1 moduuliTaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4- ilman asentajaystävällistä kaksoisliitintä