HAGER - Kytkentäsilta - KC325

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Napojen lukumäärä - 3
Pituus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613730079
Sähkönumero
1902200
Toimittajan tuotenumero
KC325
Tukkuerä
25
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Napojen lukumäärä:
3
Pituus:
125 mm
Yhdistyssilta 3-napainen 10mm2/63A virtakiskojen syötön yhdistämiseen koteloissa joissa DIN-kiskojen etäisyys toisista 125 mm 3-napainen yhdistyssilta 10mm2 / 63 A hokitetuin johdinpäin sähkökeskusten päällekkäisten komponenttierivien 3-vaiheisen syötön ketjutut riviltä riville. Soveltuu käytettäväksi keskuksissa ja koteloissa joiden DIN-kiskojen etäisyys toististaan on 125 mm.



