HAGER - Kytkin 1930/Glas - 1N/10A/250V verho UKR VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334489153
Sähkönumero
2115461
Toimittajan tuotenumero
381103
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
säätönuppi
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm