HAGER - Kytkin 1930/Glas/R.classic - 7/10A/250V UR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
ristikytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - säätönuppi
Kytkentätapa - ristikytkin
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334489306
Sähkönumero
2115452
Toimittajan tuotenumero
387703
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
ristikytkin
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Upotussyvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm