HAGER - Kytkin johdinliitt. - SH080 0-1 3X80A 400V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Ohjauselementin väri - harmaa
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Mitoituskäyttöjännite - 690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410249147
Sähkönumero
3607145
Toimittajan tuotenumero
SH080
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
3
Ohjauselementin väri:
harmaa
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä