HAGER - Kytkin S.1/K.x/Q.x - 1N/10A/250V verho av. UR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - avain
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Malli / Tyyppi - 1-napainen kytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334489245
Sähkönumero
2115397
Toimittajan tuotenumero
385103
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
avain
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm