HAGER - Kytkin S.1/K.x/Q.x/R.x - 0-1 2N/25A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kytkentätapa - muu
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 25 A
Kokoonpano - peruselementti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334273707
Sähkönumero
2115158
Toimittajan tuotenumero
386201
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
25 A
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaali:
muu
Nimellisjännite:
250 V
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Vääntökytkinrunko 0-1 2-napainen 25A 250V Vääntökytkin päälle/pois, 2-napainen 25A ilman kiinnityskynsiä, nimellisjännite 250 VAC. Asennukseen vähintään 43 mm syvän kojerasian.



