HAGER - Kytkin S.1/K.x/Q.x/R.x - 2N/10A/250V verho UR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Malli / Tyyppi - 2-napainen kytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334489221
Sähkönumero
2115384
Toimittajan tuotenumero
384203
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
säätönuppi
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Malli / Tyyppi:
2-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm