HAGER - Kytkin W.1 - 2/10A/250V/IP55 PPJ val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - pois-kytkin 2x1-napainen
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334392484
Sähkönumero
2009014
Toimittajan tuotenumero
30723502
Tukkuerä
66
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
pois-kytkin 2x1-napainen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Upotussyvyys:
0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.