HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/IP55 verho KJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390305
Sähkönumero
2009050
Toimittajan tuotenumero
30653512
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Verhokytkin vivulla uppo- ja pinta-asennukseen 10A/250VAC jousiliittimillä väri puhtaanvalkoinen, käyttölämpötila -40 ... +60astasennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Verhokruunukytkinrunko 1-napainen 2-osaisella vivulla nuoli-symbolimerkinnöillä pinta-/uppoasennus





