HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/IP55 verho luk PPJ val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - avain
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334391463
Sähkönumero
2009024
Toimittajan tuotenumero
32723512
Tukkuerä
66
Käyttötapa:
avain
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
240 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm