HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/IP55 verho PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334391197

Sähkönumero

2009023

Toimittajan tuotenumero

30753525

Tukkuerä

66

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Verhokytkin pinta-as. 10A/250VAC jousiliittimillä väri harmaa,käyttölämpötila -40 ... +60ast

Verhokruunukytkin 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,3 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.