HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/250V/IP55 LI PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334391258

Sähkönumero

2009007

Toimittajan tuotenumero

30763525

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

61.5 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Merkintätila/-pinta:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Upotussyvyys:

0 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Vaihtokytkin pinta-as. (6) 10AX/250VAC jousiliittimillä, linssillä jasinisellä LED-valolla 230VAC, väri harmaa, käyttölämpötila -40 ...+60ast Vaihtokytkin merkkivalolla pinta-asennukseen
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.