HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/IP55 LI KJ val.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Laitteen leveys - 55 mm

  • Laitteen korkeus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334390206

Sähkönumero

2009032

Toimittajan tuotenumero

30863522

Tukkuerä

66

Asennustapa:

pinta-asennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

35 mm

Vipujen määrä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Upotussyvyys:

12 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Vaihtokytkinrunko vivulla uppo- ja pinta-asennukseen (6) 10AX/250VAC linssillä ja sinisellä LED-valolla 230VAC, jousiliittimilläväri puhtaanvalkoinen, käyttölämpötila -40 ... +60 astC, asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Vaihtokytkinrunko valolla ja vivulla pinta-/ uppoasennus