HAGER - Kytkinrunko S.1 - 6/10A/250V luk UR 0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - avain
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334200659
Sähkönumero
2110906
Toimittajan tuotenumero
383620
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
avain
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40.2 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Upotussyvyys:
31 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm