HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 5/10A/250V/2x verho UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinukyktin
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Malli / Tyyppi - 1-napainen kytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334023371
Sähkönumero
2110978
Toimittajan tuotenumero
303520
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
keinukyktin
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
1
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm




