HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 6/16A/250V UJ matala 0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334428954
Sähkönumero
2110802
Toimittajan tuotenumero
65303650
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin