HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - verhok. 4j 5A 230V UR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti
Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Enimmäiskytkentäteho - 2300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375906
Sähkönumero
2111021
Toimittajan tuotenumero
85221100
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Itsenäinen:
0 h
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm