HAGER - Kytkinvaroke - HFD440 4N 400A NH2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 415 V
Sopii sulakkeille - NH2
Turvasuojauksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613130398
Sähkönumero
3637744
Toimittajan tuotenumero
HFD440
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Sopii sulakkeille:
NH2
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Kaapeliläpivienti:
muu
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
180 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
kyllä