HAGER - Lähtöyksikkö KNX easy KNX - TXA624C 4x6A VS T DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentäteho - 1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616048751
Sähkönumero
2803435
Toimittajan tuotenumero
TXA624C
Tukkuerä
36
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32VDC
Taajuus 50/60Hz
Kytkentävirta kun cos phi = 0.8 maks. 6A
Käyttölämpötila -5 ... +45°C
Seuraa moottorivalmistajan ohjeita.
− AC-käytön aktivointi per lähtökanava
− käsikäyttöpainikkeella ylös/alas per kanava
− käyttötila voidaan asettaa rullaverhoille/markiiseille
− käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
− käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
− Tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
− valaistulla ohjelmointipainikkeella
− verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla
− turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle
− aurinkosuojatoiminnolla
− kytkentäaika suuntaa vaihdettaessa ohjelmoitavissa
− suuri merkintäikkuna
− soveltuu eri äärijohtimien kytkentään
− integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä
− QuickConnect-jousiliittimillä