HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TXM616D 16/8x16A RLCV DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 16

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616048799

Sähkönumero

2803408

Toimittajan tuotenumero

TXM616D

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

16

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

25300 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kytkentä-/verholähtöyksikkö KNX 16/8-kanavainen 16A lähdöillä, myös C-kuormille Kytkentäyksikkö/verho-ohjausyksikkö DIN C-kuormille, 16 A Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC Taajuus 50/60 Hz Kytkentävirta kun cos phi = 0.8 maks. 16 A 230 V LED-lamput 25 x 18 W LED-lamppujen määrä per kanava maks. 25 Energiansäästölamput 25 x 18 W Pienoisloistelamppujen määrä per kanava maks. 25 230 V hehkulamput 2300 W 230 V halogeenilamput 2300 W Perinteiset muuntajat 1500 VA Elektroniset muuntajat 1500 W Loistelamput: - kompensoimaton 1200 W - rinnankompensoitu 1500 W [200 µF] - elektronisella liitäntälaitteella (ELL) 20 x 36 W Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,75 ... 2,5 mm² Johtimen poikkipinta (lanka) 0,75 ... 2,5 mm² Mitat (L x K x S) 140 x 90 x 65 mm Moduulikoko DIN 8 mod. Seuraa moottorivalmistajan ohjeita. Yksittäisten kuormien kytkentään tai käyttöjen aktivointiin. − erillisen kuorman kytkentään per lähtökanava tai verholähdön aktivointiin kahdella lähtökanavalla jokainen − mikä tahansa yhdistetty käyttö käytölle ja kytkentätoiminnoille mahdollinen − käsikäyttö voidaan aktivoida 2-tasoisella valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon − valaistulla ohjelmointipainikkeella − Tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen − verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla − turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle − suuri merkintäikkuna − soveltuu eri äärijohtimien kytkentään − integroidulla väyläkytkentäyksiköllä − väyläliityntä kytkentäliittimellä − merkinnöillä