HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TYA606E 6x16A RLC mit. DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 6

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616059917

Sähkönumero

2803345

Toimittajan tuotenumero

TYA606E

Tukkuerä

24

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

6

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

9775 W

Max. kytkentäteho LED:

414 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kytkentä-/verholähtöyksikkö KNX 6-kanavainen 16A lähdöillä, lähtöihin integroitus virranmittaustoiminto, soveltuu käytettäväksiperuskuormien lisäksi kapasitiivisille kuormille. Kytkentäyksikkö 6-kanavainen DIN lähtöjen virranmittaustoiminnolla