HAGER - Lähtöyksikkö KNX tebis - TYA610B 10x10A RLV DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 10
Nimellisvirta - 10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616059771
Sähkönumero
2803351
Toimittajan tuotenumero
TYA610B
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
10
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Lähtöteho:
1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
9000 W
Max. kytkentäteho LED:
276 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei





