HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TRE202 2x10A PV RL R IP55 PSE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3250615989338

Sähkönumero

2803099

Toimittajan tuotenumero

TRE202

Tukkuerä

16

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Max. kytkentäteho LED:

100 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

10 A

Mitoituskäyttöjännite:

195...253 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

KNX radiokytkentäyksikkö 2-kanavainen pinta-asennus