HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TX501 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei
Toiminto isäntä/orja - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616045019
Sähkönumero
2803394
Toimittajan tuotenumero
TX501
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:
ei
Toiminto isäntä/orja:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:
ei
Lämpötilan ja iskun ilmaisu:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
30 V
Väyläjännite:
kyllä
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC
Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Esiasennettu kaapeli n.; 1 m
Mitat (K x L x S) 65 x 50 x 82 mmMukana löytyy kaksi venttiiliadapteria, soveltuen: Danfoss RA, Heimeier, MNG, lukot alkaen 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (jakelija), Reich (jakelija), Lan dis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda
− soveltuu vakio lämmittimien venttiiliohjaimille
− ohjelmointipainikkeella ja punaisella ohjelmointi- LEDillä
− Toiminnot kesäkäyttö ja pakotustila
− 5:llä LEDillä venttiiliasennon näyttöön
− 2:lla itsenäisellä binääritulolla
− integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä




