HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYBS601B 1x10A RL USEKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050347
Sähkönumero
2802523
Toimittajan tuotenumero
TYBS601B
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
600 W
Energiankulutus:
5 W
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
600 W
Max. kytkentäteho LED:
30 W
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20



