HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYBS602F 2x6A RLV T USEKA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050354
Sähkönumero
2802530
Toimittajan tuotenumero
TYBS602F
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
500 W
Energiankulutus:
5 W
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Enimmäiskytkentäteho:
500 W
Max. kytkentäteho LED:
26 W
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20