HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYBS692F 2x6A+2PV RLV T USEKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050361
Sähkönumero
2802529
Toimittajan tuotenumero
TYBS692F
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
500 W
Energiankulutus:
5 W
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
500 W
Max. kytkentäteho LED:
26 W
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20


