HAGER - Lähtöyksikkö KNX - TYMS616D 16/8x16A RLCV Sec DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 16
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050064
Sähkönumero
2802538
Toimittajan tuotenumero
TYMS616D
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
16
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Lähtöteho:
2300 W
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
25300 W
Max. kytkentäteho LED:
450 W
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
65 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20



