HAGER - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - TYMS646T 6K 24/230V DIN Secure


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 0.16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050125
Sähkönumero
2802520
Toimittajan tuotenumero
TYMS646T
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
0.16 A
Lähtöjen lukumäärä:
6
Enimmäislähtövirta:
0.16 A
Kytkentäjännite:
24...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20