HAGER - Laitekaappilämmitin - FL256Z 150W IP44

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho - 150 W

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Leveys - 61 mm

  • Korkeus - 230 mm

  • Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C - 157 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250619272566

Sähkönumero

3427098

Toimittajan tuotenumero

FL256Z

Tukkuerä

5

Mitoitusteho:

150 W

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys:

61 mm

Korkeus:

230 mm

Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C:

157 W

Syvyys:

56 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kotelolämmitin 150W 230VAC, DIN-kiinnitys Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 150 W jännitteellä 230V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.