HAGER - Läpivientien suojakot. 12 mod - VZ747

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 285 mm

  • Korkeus - 90 mm

  • Läpilyöntiaihio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616667471

Sähkönumero

3425376

Toimittajan tuotenumero

VZ747

Tukkuerä

5

Leveys:

285 mm

Korkeus:

90 mm

Läpilyöntiaihio:

ei

Peitekansi läpivienneille, vector, 12 moduulia leveille koteloille, vaaleanharmaa Kaapelisuojakansi 12 moduulia leveille Vector-moduulikoteloille. Käytetään sisääntulevien kaapelien ja johtokanavien liitoskohdan peittämiseksi kotelon ylä- tai alareunassa.