HAGER - Läpivientien suojakot. 18 mod - VZ748

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 393 mm
Korkeus - 90 mm
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616667488
Sähkönumero
3425377
Toimittajan tuotenumero
VZ748
Tukkuerä
5
Leveys:
393 mm
Korkeus:
90 mm
Läpilyöntiaihio:
ei
Peitekansi läpivienneille, vector, 18 moduulia leveille koteloille, vaaleanharmaa Kaapelisuojakansi 18 moduulia leveille Vector-moduulikoteloille. Käytetään sisääntulevien kaapelien ja johtokanavien liitoskohdan peittämiseksi kotelon ylä- tai alareunassa.



