HAGER - Läpivientikaulus electraplan.DB-HB - LARA R02 kaap.p. hopea IP66

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaapelin ulostulolla

  • Materiaali - polyamidi/ruostumaton teräs

  • Lattian kunnossapito - märkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012740027649

Sähkönumero

1476157

Toimittajan tuotenumero

LAR02MTS

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaapelin ulostulolla

Materiaali:

polyamidi/ruostumaton teräs

Lattian kunnossapito:

märkä

Kaapeliläpivientirengas metalli kaapeliputkella pinnoille >32mm hopeaIP66 Kaapeliläpivientirengas metallista kaapeliputkellinen. Asennus kiinnityskynsin minimissään 32 mm paksuihin korotettuihin tekniikkalattioihin. Kiinnitys sitä ohuempiin lattiapintoihin erikseen tilatavan kiristysrenkaan BSR02R kanssa. Soveltuu käytettäväksi kuiva- ja kosteapestäviin lattiapintoihin. Asennuskehys asennusaukkoa peittävä, asennusaukko d = 112 mm, ulkohalkaisija 150 mm.