HAGER - Läpivientikaulus electraplan.DB-HB - LARA R02 PA kaap.auk. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740027601
Sähkönumero
1476151
Toimittajan tuotenumero
LAR02KK9005
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
Lattian kunnossapito:
kuiva
Kaapeliläpivientirengas muovista kaapeliaukoilla pinnoille >32mmtummanmusta Kaapeliläpivientirengas muovista kahdella kaapeliulosottoaukolla. Asennus kiinnityskynsin minimissään 32 mm paksuihin korotettuihin tekniikkalattioihin. Kiinnitys sitä ohuempiin lattiapintoihin erikseen tilatavan kiristysrenkaan BSR02R kanssa. Läpivientirenkaan kanssa voidaan käyttää litteää kaapelisuojaa FK1 lattiapinnalla kuljetettavien pidempien kaapelivetojen suojaksi. Asennuskehys asennusaukkoa peittävä, irrotettavalla keskikannella, asennusaukko d = 112 mm, ulkohalkaisija 150 mm.




