HAGER - Läpivientikaulus electraplan.DB-HB - LARA R02 PA RK1-kiin. HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kanavaulosotto

  • Materiaali - polyamidi (PA)

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012740027618

Sähkönumero

1476152

Toimittajan tuotenumero

LAR02KR7011

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kanavaulosotto

Materiaali:

polyamidi (PA)

Lattian kunnossapito:

kuiva

Kaapeliläpivientirengas muovista RK1-kiinnikkeellä pinnoille >32mmraudanharmaa Kaapeliläpivientirengas muovista pyöreän kaapelisuojan RK1 kiinnikkeellä lattian ja työtason välille tehtävään asennukseen. Asennus kiinnityskynsin minimissään 32 mm paksuihin korotettuihin tekniikkalattioihin. Kiinnitys sitä ohuempiin lattiapintoihin erikseen tilatavan kiristysrenkaan BSR02R kanssa. Asennuskehys asennusaukkoa peittävä, irrotettavalla keskikannella, asennusaukko d = 112 mm, ulkohalkaisija 150 mm.