HAGER - Läpivientikaulus electraplan.DB-HB - LARA R02 PA RK1-kiin. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kanavaulosotto
Materiaali - polyamidi (PA)
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740027625
Sähkönumero
1476153
Toimittajan tuotenumero
LAR02KR9005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kanavaulosotto
Materiaali:
polyamidi (PA)
Lattian kunnossapito:
kuiva
Kaapeliläpivientirengas muovista RK1-kiinnikkeellä pinnoille >32mmtummanmusta Kaapeliläpivientirengas muovista pyöreän kaapelisuojan RK1 kiinnikkeellä lattian ja työtason välille tehtävään asennukseen. Asennus kiinnityskynsin minimissään 32 mm paksuihin korotettuihin tekniikkalattioihin. Kiinnitys sitä ohuempiin lattiapintoihin erikseen tilatavan kiristysrenkaan BSR02R kanssa. Asennuskehys asennusaukkoa peittävä, irrotettavalla keskikannella, asennusaukko d = 112 mm, ulkohalkaisija 150 mm.




