HAGER - Läpivientikaulus Tehalit.BRP - BRP65130W Fe BRP65x130 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 86 mm
Syvyys - 7 mm
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740014748
Sähkönumero
1475931
Toimittajan tuotenumero
BRP65130W9016
Tukkuerä
5
Leveys:
86 mm
Syvyys:
7 mm
RAL-numero:
9016
Läpivientikaulus johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x130mm teräksestä, väriliikententeenvalkoinen Läpivientikaulus johtokanavalle BRP/BRHP 65x130. Käytetään läpivientireikien siistimiseksi johtokanava-asennuksen seinäläpivientien kohdalla. Materiaali teräs. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.




