HAGER - Läpivientikulma Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 90 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740210195
Sähkönumero
1417926
Toimittajan tuotenumero
CLM6509061
Tukkuerä
10
Korkeus:
65 mm
Leveys:
90 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Läpivientikulma seinien läpivienteihin kanaville CLMU65090/CLM65090UV-suojatusta PVC:stä, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Läpivientikulma lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU65090. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.




