HAGER - Läpivientilaippa Univers - FZ426 ylä/ala IP44/IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 220 mm
Korkeus - 15 mm
Läpivientireikien määrä - 45
Läpilyöntiaihio - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612779000
Sähkönumero
3426511
Toimittajan tuotenumero
FZ426
Tukkuerä
0
Leveys:
220 mm
Korkeus:
15 mm
Läpivientireikien määrä:
45
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Läpivientilaippa, univers, sinetöimättömille alueille, läpipistettävä Multilaippatyyppinen kaapeliläpivientilaippa univers-vakiokoteloihin ja kaappeihin varaosana alkuperäisten läpivientilaippojen tilalle. Kiinnitys kotelorunkoon edistyneen pikakiinnitystekniikan avulla.



