HAGER - Läsnäolotunnistin KNX - TXD501 360D 4K IP41 UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Enimmäistyösykli - 8 min
RAL-numero (vastaava) - 9010
Ala-aseman sisääntulo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612256310
Sähkönumero
2802507
Toimittajan tuotenumero
TXD501
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Enimmäistyösykli:
8 min
RAL-numero (vastaava):
9010
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm






