HAGER - Lattiajalka tehalit.DA - 45-pylväille 2-puol. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 26 mm
Säädettävä - ei
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.DA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740903899
Sähkönumero
1460467
Toimittajan tuotenumero
DAFF220007035
Tukkuerä
1
Korkeus:
26 mm
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7035
Painojalka DA200 sarjan 2-puoleiselle pylväille 45 ja 80mm kansiaukollaväri harmaa RAL7035 Painojalka 2-puoleisille vapaasti seisoville pistorasiapylväille DAF22000xxxx. Kiinnitys pylväsprofiiliin kiinnityssokalla.



