HAGER - Lattiakanava - BKGD50080 Fe 80x500x2000 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 2000 mm
Asennusaukko - ei ole
Pituus - 2000 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 4
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030786
Sähkönumero
1476708
Toimittajan tuotenumero
BKGD500801
Tukkuerä
2
Leveys:
2000 mm
Asennusaukko:
ei ole
Pituus:
2000 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi):
4
Lattian kunnossapito:
kuiva
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
80 mm
Säätövara:
90...245 mm
Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:
52
Väliseinän kiinnitys:
napsautettava
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Lattiakanavan pinnoite:
sinkitty
Pintamateriaali:
teräs
Kannen materiaalin paksuus:
1 mm
Kannen pinnoite:
sinkitty
Lattiakanavan pohjaosa kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Kanavanrunkona käytettä pohjaosa koostuu pohjarungosta esiasennetuilla sivuprofiileilla ja toimitetaan kalustetelinein, kanavaliitoskappalein ja asennussuojin. Esiasennettujen lattiapinnoitteen rajausprofiilien säätöalue on 0 - 25 mm ja ne saadaan säädettyä korkeudeltaan vastaamaan asennettavan lattiapäällysteen paksuutta. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.



