HAGER - Lattiakanava electraplan.UK - UK34048 340x48x2000 2vs. FE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 340 mm
Korkeus - 48 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Pituus - 2000 mm
Yläosa irrotettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238646
Sähkönumero
1476017
Toimittajan tuotenumero
UK340483
Tukkuerä
1
Leveys:
340 mm
Korkeus:
48 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Pituus:
2000 mm
Yläosa irrotettavissa:
kyllä
Pintavaluun upotettava kannellinen lattiakanava. 340x48x2000. materiaaligalvanoitu teräslevy. Kanavassa kolme väliseinällä erotettua osastoa. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.