HAGER - Lattiakanavan kansi - BKB3002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Pituus - 999 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030427
Sähkönumero
1476764
Toimittajan tuotenumero
BKB3002
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Pituus:
999 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
kaapeloinnille
Kaapelin ulostulon tyyppi:
Harjan ulostuloaukko pituussuunnassa
Kannen muoto:
litteä
Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:
25 mm
Kansi lattiakanavalle BKB 300x80, 1m pitkä, sopii ihanteellisesti kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Siinä on peitettävä harjalista ja lattianrajoitinprofiili, jonka säätöalue on 0-25 mm lattiapäällysteen paksuuden mukaan. Sähköinen yhdistys runkoon maadoitusjousien kautta on valinnainen. Testattu DIN EN 50085-2-2 mukaisesti, se varmistaa luotettavan ja turvallisen asennuksen.





